RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 油圧バルブ
RIKEN(理研機器)の その他バルブ
インラインチェック弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63405215
品番
CH-24
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します
概略質量(kg)
0.5
最大流量(L/min)
40
接続口径(Rc)
1/2
最高使用圧力(MPa)
70
クラッキング圧力(MPa)
0.1
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。