H3/8-2T 高圧ゴムホース RIKEN(理研機器) 63405285

高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ねじ径R3/8内径(Φmm)6.3注文コード63405285品番H3/8-2T
参考基準価格(税別)¥21,140販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。

容積
31.2cm3/m
膨張8.0cm3/m
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)14.7概略質量(kg/m)0.38使用作動油一般(鉱物性)適合シリンダ40~1000kN(単動)、40~350kN(複動)付属カップラ片側ROC-13H適合ポンプ手動ポンプ全般、足踏ポンプ、バッテリーポンプ、SMP-30/40 シリーズ、EMP-5、EMP-6MP-4、MP10、MP-12HMP12MP15H、MP-17H、可変吐出型ポンプ、空気駆動オイルマチックポンプねじ径R3/8最小曲半径(mm)100標準全長(m)2
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする