材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)14.7概略質量(kg/m)0.38使用作動油一般(鉱物性)適合シリンダ40~1000kN(単動)、40~350kN(複動)付属カップラ片側VC-70-RC3適合ポンプ手動ポンプ全般、足踏ポンプ、バッテリーポンプ、SMP-30/40 シリーズ、EMP-5、EMP-6MP-4、MP10、MP-12HMP12MP15H、MP-17H、可変吐出型ポンプ、空気駆動オイルマチックポンプねじ径R3/8最小曲半径(mm)100標準全長(m)5