H3/8B-10VCW 高圧ゴムホース RIKEN(理研機器) 63406904

高圧ゴムホース

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個ねじ径R3/8内径(Φmm)9.5注文コード63406904品番H3/8B-10VCW
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。

容積
71cm3/m
膨張10.4cm3/m
材質合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)20概略質量(kg/m)0.66使用作動油一般(鉱物性)適合シリンダ500~2000kN(複動)付属カップラ両端VC-70-RC3適合ポンプMP-12ねじ径R3/8最小曲半径(mm)130標準全長(m)10
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする