三愛
ドライタッチな半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ミックスグレー
サイズ
3L
M
L
LL
3L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63411059
品番
455
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
日本製の静電気帯電防止素材を使用。ドライタッチで春夏にウェアにお勧め
色
ブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
117
混率(%)
ポリエステル65/綿35
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
69
機能
静電気帯電防止
袖丈
24