メイン画像
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の コンベヤ用脚
KG型スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63413764
品番
KG-3070
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,755
販売価格(税別)
¥
7,050
バスケットに入れる
仕様
作業面高さ(mm):700±45
トラスコ品番
465-7543
適合機種
MS22.MS28.MS38A.MSS38.MU38.MA22.MR20.MR30.MA45A/B.MR38.MR42.MR50U/B/C.MS42.MS57A/B.MS60A.MT57A/B.MSS42.MSS57A/B.MU60.MA57
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び高さ(mm)
700
適合ローラー幅(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません