メイン画像
三鈴工機
三鈴工機の 搬送
三鈴工機の コンベヤ
三鈴工機の コンベヤ用脚
KGS型スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63413825
品番
KGS-6060
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥28,298
販売価格(税別)
¥
25,725
バスケットに入れる
ローラコンベヤ用のステンレス脚です。軽荷重および中荷重用です。
用途
樹脂、ステンレスコンベヤ用脚
仕様
作業面高さ(mm):600±45
トラスコ品番
858-4283
適合機種
MA22 MA38 MA45A MA45B MA57 MR20 MR30 MR38 MR38N MR42 MR50U MR50B MU38 MU60
材質
ステンレス製
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び高さ(mm)
600
適合ローラー幅(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません