メイン画像
SST
SSTの 搬送
SSTの コンベヤ
SSTの コンベヤ用脚
スチール製1G型立脚台 H650〜750 対応機種S5716型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63415566
品番
1G-S5716-400WX700H
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
溶接構造で非常に丈夫です。
仕様
●アウトリガー:M16×150L●作業面高さ(mm):650〜750●幅決め材(mm):50×25×2.3●支柱材(mm):70×30×3.2●高さ(mm)±50:700
トラスコ品番
462-4289
適合機種
S5716
材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ローラー幅(mm)
400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません