※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU38-601030 ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SST 63418908 SU38-601030 ステンレスローラーコンベヤ SU38型 SST 63418908

ステンレスローラーコンベヤ SU38型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 機長(mm)3000 ピッチ(mm)100 注文コード63418908 品番SU38-601030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥211,200
この商品は機長・ローラ幅W・ピッチなど59種類から選べます 他の種類を見る

磨き材を使用したオールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。

トラスコ品番858-2523 材質フレーム:ステンレス(SUS304) ピッチ(mm)100 ローラー幅(mm)600 機長(mm)3000 肉厚(mm)1.2 材質(ローラー部)ステンレス(SUS304) ローラー径(Φmm)38 ローラー耐荷重(kg/本)52
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする