キャビネット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63423344 品番 100-SNW026BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

A4の書類に対応した樹脂トレータイプの引き出し付きキャビネットです。
机の下に収まるコンパクトサイズです。
書類や小物を細かく整理しやすい6段式です。
引き出しを抜いて、デスクの上でトレイとして使うことができます。
キャビネットの引き出し上部に隙間があり、引き出しを開閉することなく書類等を入れることができます。
引き出しの位置を簡単に入れ替えることができます。

ブラック 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×390×648 棚段数6段 質量(kg)3.4 耐荷重(kg)10 仕様個口数:1個口 内寸上段_W:243mm 内寸上段_H:65mm 内寸上段_D:343mm 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)トレイ/PP 使用工具プラスドライバー, 手袋 キャスターあり 引出し数6 フレーム色ブラック 色(天板)ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1 施錠なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
デスク周りの整理
一般社団法人おふぃすHIYoCo 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立ては簡単で、ズレなどもなく気持ちよく仕上がりました。
しまい込まずに整理したい書類や郵便物などを分類して整理でき、デスク横やコピー機横などに移動もスムーズです。トレイをデスク上に出したり、トレイを入れ替えたりすることも簡単で非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする