曜日別特売
MP-320WS-18LS 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX 63427334

MP-320WS-18LS 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX 63427334
MP-320WS-18LS 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX 63427334
MP-320WS-18LS 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX 63427334
MP-320WS-18LS 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX 63427334
MP-320WS-18LS 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX 63427334
MP-320WS-18LS 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX 63427334

自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63427334品番MP-320WS-18LS
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。
1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。
2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。
3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。
4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。
蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。
泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。

用途
約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。
1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。
セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
関連資料:(0.5MB)
注意
※お取付けに必要なモンキーレンチなどの工具は、別途ご準備ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする