曜日別特売
186 HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服 63429163

186 HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服 63429163
186 HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服 63429163
186 HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服 63429163
186 HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服 63429163
186 HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服 63429163
186 HOOH クールコットンアームカバー 186 村上被服 63429163

HOOH クールコットンアームカバー 186

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1双注文コード63429163品番186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

クールなコットン
新たな夏の快適素材

ブラックサイズLL混率(%)綿90、ポリウレタン10袖丈(cm)47特性冷感、フリーストレッチ、UVカット上腕周り(cm)27~35袖口(cm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63429093
2025-07-25
用途: 製造作業

他のアームカバーでは汗で蒸れてあせもになってしまい、綿素材のアームカバーを探していました。
綿90%なので通気性もよく満足しています。

対象商品 : 63429084
2024-01-28
用途: 夏場の屋外作業
NPO法人はぴねすサービス業

袂の糸がほぐれてしまいました。使い始めてすぐばったので残念。

対象商品 : 63429188
2021-08-23
用途: 日中の外仕事
建設業・工事業

伸びが良く、太い腕でもキツくない
大きいサイズがあるのが嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする