HOOH クールコットンアームカバー 186

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63429249 品番 186
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

クールなコットン
新たな夏の快適素材

ライムイエロー サイズ3L 混率(%)綿90、ポリウレタン10 袖丈(cm)48 特性冷感、フリーストレッチ、UVカット 上腕周り(cm)30〜38 袖口(cm)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63429093
2025-07-25
用途:
製造作業

他のアームカバーでは汗で蒸れてあせもになってしまい、綿素材のアームカバーを探していました。
綿90%なので通気性もよく満足しています。

対象商品:
63429084
2024-01-28
用途:
夏場の屋外作業
NPO法人はぴねす 様 (サービス業)

袂の糸がほぐれてしまいました。使い始めてすぐばったので残念。

対象商品:
63429188
2021-08-23
用途:
日中の外仕事
建設業・工事業

伸びが良く、太い腕でもキツくない
大きいサイズがあるのが嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする