村上被服
村上被服の 防護服・保護服・特殊服
村上被服の 腕カバー
HOOH デニム手甲 013
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63430186
品番
013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使い込むほど体に馴染む
ハードな現場の頼もしい相棒
先曲げ加工
3本掛け紐
色
レッド
サイズ
S
寸法A(mm)
65
混率(%)
綿100
寸法B(mm)
185
寸法C(mm)
220
手首周り(cm)
14〜16