マスフローコントローラー 制御電源一体型 50SLM CUBEMFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63439925 品番CUBEMFC1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥231,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。

付属品ACコード(2m) 仕様設定/出力表示切替:トグルスイッチ 背面端子:AC100Vおよび0〜5VDC入出力電圧モニター 流量出力電圧:0〜5VDC 流量設定/出力表示:スケーリング表示 流量設定電圧:0.25〜5VDC 質量(kg)1.45 サイズ127×90×150mm 電源AC100V 接続1/4in.SWL相当 対象ガスAr アズワン品番4-1559-03 入出力アナログ信号(0〜5VDC) フルスケール流量50SLM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする