曜日別特売
BCE8200I-1SJP ベーシック天びん ENTRISII BCEIシリーズ sartorius(ザルトリウス) 63441036

ベーシック天びん ENTRISII BCEIシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード63441036品番BCE8200I-1SJP
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

全自動校正調整機能isoCALを搭載しており、正確な秤量結果です。GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。

ひょう量(g)8200仕様読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm材質秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)サイズ219×317×92mm電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)インターフェースRS232 9ピン/USB-Cアズワン品番4-2574-08計量皿形状
注意
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする