溶接ワイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード63443048 品番NXW-300 1.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NXW-300は、全姿勢溶接が可能なチタニヤ系フラックスを含むスラグタイプの炭酸ガスアーク溶接用フラックス入りワイヤです。
溶着速度が高く作業効率がはるかに向上し、スラグの剥離性、低スパッタ、低ヒューム、アークの安定性など作業性にすぐれています。

用途造船、橋梁、建築、産業機械などの各種構造物の全姿勢およびすみ肉溶接。 仕様衝撃値:105J ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)29 耐圧性(MPa)540 引張強度(MPa)590 電流範囲(A)水平・すみ肉:120〜300 電流範囲(A)下向120〜300 RoHS指令(10物質対応)対応 電流範囲(A)立向上進120〜260 電流範囲(A)立向下進200〜300 ワイヤー種類フラックス入り
注意
※炭酸ガスは、JIS3 種または溶接用炭酸ガスを使用して下さい。
※炭酸ガスの流量は20〜25リットル/min 程度が適正です。
※チップと母材との間隔は、15〜25mm 程度に保って溶接を行なって下さい。
※一般に炭酸ガス溶接機で使用できますが、ソリッドワイヤに比べワイヤがやや柔らかいので送給ローラの加圧は締めすぎないように調整して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする