NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63447537
品番
F-UCPM206/LP09
参考基準価格(税別)
¥22,760
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
給油タイプ
無給油
カバー
なし
グリス種類
LP09
仕様
食品機械用ポリルーブグリースを封入
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方