ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 グリス種類LP09 注文コード63447546 品番F-UCPM207/LP09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は軸径・グリス種類など10種類から選べます 他の種類を見る

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。

軸径(Φmm)35 形状ピロー形 材質(軸受)ステンレス鋼 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 給油タイプ無給油 カバーなし グリス種類LP09 仕様食品機械用ポリルーブグリースを封入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする