NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-UCPM2形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
グリス種類
LP09
注文コード
63447573
品番
F-UCPM210/LP09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
この商品は
軸径・グリス種類
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
軸径(Φmm)
50
形状
ピロー形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
給油タイプ
無給油
カバー
なし
グリス種類
LP09
仕様
食品機械用ポリルーブグリースを封入
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63447573
F-UCPM210/LP09
79827827
F-S-UCPM210/LP09-S
ステンレスシリーズベアリングユニット ピロー形ユニット F-S-UCPM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
32,980
税込
¥
36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)