ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63447598 品番 F-UCFM205D1/L791
参考基準価格(税別)¥16,560 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。

仕様食品機械用グリースを封入 材質軸受箱:ステンレス鋳鋼 軸径(Φmm)25 形状ひしフランジ形 カバーなし 材質(軸受)ステンレス鋼 グリス種類L791 給油タイプ給油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする