NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
グリス種類
L791
注文コード
63447643
品番
F-UCFM210D1/L791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,400
この商品は
軸径・グリス種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
仕様
食品機械用グリースを封入
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
軸径(Φmm)
50
形状
ひしフランジ形
カバー
なし
材質(軸受)
ステンレス鋼
グリス種類
L791
給油タイプ
給油
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63447643
F-UCFM210D1/L791
79827477
F-S-UCFM210D1/L791-S
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニットF-S-UCFM2形 カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
29,980
税込
¥
32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)