NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63447677
品番
F-UCFM206/LP09
参考基準価格(税別)
¥22,660
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
仕様
食品機械用ポリルーブグリースを封入
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
軸径(Φmm)
30
形状
ひしフランジ形
カバー
なし
材質(軸受)
ステンレス鋼
グリス種類
LP09
給油タイプ
無給油
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方