NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
グリス種類
LP03
注文コード
63447817
品番
F-UCQFM206/LP03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,360
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
軸径・グリス種類
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
給油タイプ
無給油
カバー
なし
グリス種類
LP03
仕様
ポリルーブグリースを封入
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63447817
F-UCQFM206/LP03
79828299
F-S-UCQFM206/LP03-S
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニットF-S-UCQFM2形カバーなし
NTN(エヌティーエヌ)
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)