NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリングユニット
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63448088
品番
F-FS-UCFM205D1/L791
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,630
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
軸径(Φmm)
25
形状
ひしフランジ形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
材質(カバー)
ステンレス鋼
給油タイプ
給油
カバー
ゴムシール付カバー
グリス種類
L791
仕様
食品機械用グリースを封入
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方