オカムラ(岡村製作所)
ソリスト 平机 フレーム脚 塗装天板
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1台
色(天板)
ネオホワイト
注文コード
63473429
品番
3K2ALA MHN2
参考基準価格(税別)
¥105,300
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
414
種類から選べます
他の種類を見る
色(天板)
ネオホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×700×720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×700×720
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターが無い場合、軒先渡しになりますのでご了承ください。この際、駐車場が無い場合は車上渡しにてお届けとなります。
※お届け先が2F以上でエレベーターが有る場合でも、エレベーターまでの道のりに段差があると軒先渡しになりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,160
/
税込
¥
3,476
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000