※着用例
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 防護服・保護服・特殊服
伊藤忠リーテイルリンクの 使い捨て防護服
不織布つなぎ服
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63485015
品番
JS-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。
種別
つなぎ
材質
ポリプロピレン
色
白
サイズ
M
胸囲(cm)
126
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
170
目付(g/m
2
)
45