曜日別特売
JS-002 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 63485024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JS-002 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 63485024
JS-002 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 63485024
JS-002 不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク 63485024

不織布つなぎ服

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード63485024品番JS-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。

種別つなぎ材質ポリプロピレンサイズL胸囲(cm)132袖丈(cm)55着丈(cm)175目付(g/m2)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする