ケーキショーケースショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)299-331 扉開閉方式前引戸 冷媒R-404a 注文コード63491306 品番OHGU-TRAk-1200F
参考基準価格(税別)¥1,170,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は消費電力・扉開閉方式・冷媒など95種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)117 出力(W)300 内容積(L)有効:151 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×500×1150 消費電力(W)(50/60Hz)299-331 下部W1100×D450 扉開閉方式前引戸 冷媒R-404a 庫内温度(℃)8-15 有効寸法(mm)幅1060×奥行300(340)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする