NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアル玉軸受
NTN(エヌティーエヌ)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
深溝玉軸受 AC-ZZC3/L448
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63492234
品番
AC-6304ZZC3/L448
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
●グリス:L448●シール・シールド形式:ZZ(両側鋼板シールド付)●軸受すき間:C3
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
内径d(Φmm)
20
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方