超冷凍ショーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63493695 品番VTU-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)110 間口(mm)1550 消費電力(W)800 電源単相200V×2(冷凍庫×1,庫内照明×1)50/60Hz 内容積(L)有効:435 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×963×740 照明庫内:なし 温度調節デジタルサーモスタット 冷媒HS混合冷媒 庫内温度(℃)-50 ※周囲温度25時、排熱環境/設置スペース15cm以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする