超冷凍ショーケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63493704 品番VT-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥740,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)121 間口(mm)2047 消費電力(W)690/760 電源単相200V50/60Hz 内容積(L)有効:625 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2047×967×753 照明庫内:無 温度調節ダイヤル式調節器 冷媒R507 庫内温度(℃)-10〜-25 ※周囲温度25時、排熱環境/設置スペース15cm以上

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする