●両側18L、計36Lの大容量でキャンプ用品も収納可能

振り分けサイドバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63494325 品番 40707
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。
車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。
サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。
バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。
シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。
開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。
外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。
持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。
パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。
正面のタグは取り外しできます。
・素材:1680Dポリエステル
・左右セット

用途
サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ
専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能
補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ
荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
材質1680Dポリエステル 容量(L)両側18、計36 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×400×190 本体質量(kg)(片側、付属品込)2
注意
※ 本商品と車体が接触部分は、傷つきや色移りの可能性があるので、別売のプロテクションシールなどで保護することをおすすめします。
※ 本商品に耐熱性はありません。荷物を入れた状態で、熱源より50mm以上のすきまがあることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする