サイドバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 63494359 品番 44193
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

パワーパネルとメタルフレームにより、形が崩れにくいサイドバッグ。
下部の角を取ることで、サスペンションのクリアランスを確保。
背面部をサドルバッグサポートに差し込むことで、走行時の揺れを抑制。
シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。
開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。
外側にはよく使うアイテム収納できるアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。
持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。
パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けすることで、自分好みにカスタマイズ可能です。
正面のタグは取り外しできます。
・最大積載重量:2kg
・素材:1680Dポリエステル
・サドルバッグサポート対応

用途
補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ
荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい
背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制
バッグ下部の角を削りマフラーやサスペンションとの隙間を確保。熱や振動の影響から守る
材質1680Dポリエステル 容量(L)18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×400×190 本体質量(kg)(付属品込)2 商品DHS-46 有効幅(mm)差込:280
注意
※ 本商品と車体が接触部分は、傷つきや色移りの可能性があるので、別売のプロテクションシールなどで保護することをおすすめします。
※ 本商品に耐熱性はありません。荷物を入れた状態で、熱源より50mm以上のすきまがあることを確認してください。
※ 取り付けには別売のサドルバッグサポートが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする