ユニマウントバッグ トラぺS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63494368 品番46179
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルやサイドカバー付近の装着に向いている1.5Lサイズ。
小ぶりながら600mlペットボトルもスッポリ収まります。
エリミネーター400やCL250/500などローハンドル車に適しています。
バッグに巡らせたパルステープが取り付け自由度を高め、付属の固定ベルトを通すだけの簡単装着。
フラップはワンアクションで開閉できるマグネット式。
開口部は荷物が落ちる心配が無いダブルファスナー&ストラップ付で、グローブをしたまま簡単に開閉でき荷物の出し入れもスムーズです。
フラップ裏にはスマホを入れられるクリアーポーチつき。
生地には耐久性の高い600デニール コーデュラを採用。
・バッグ容量:1.5L
・最大積載重量:1kg
・本体重量(付属品込):1kg
・サイズ:H130×W240×D70mm

用途
ロータイプのバーハンドルに装着できるツールバッグ
600mlペットボトルが収納できる1.5Lサイズ
フラップはマグネット式、開口部はダブルファスナー採用でグローブのまま使える
フラップ裏にタッチパネル対応のスマホポケット付き
600デニールのコーデュラ生地で耐久性を確保
材質600D CORDURA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×240×70 本体質量(kg)(付属品込)1 商品DHS-47 バッグ容量(L)1.5
注意
※ 本商品と車体の接触部分は、傷つきや色移りの可能性があるので、別売のプロテクションシールなどで保護することを推奨します。
※ 内容物に色移りする可能性があるので、内容物はビニール袋に入れるなどの対策を行なってください。
※ 本商品に耐熱性はありません。荷物を入れた状態で、熱源より50mm以上のすきまがあることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする