ユニマウントバッグ トラぺL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質600D CORDURA 注文コード63494386 品番46180
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルやサイドカバー付近の装着に向いている2Lサイズ。
ハンターカブやDAX125などアップハンドル車に適しています。
バッグに巡らせたパルステープが取り付け自由度を高め、付属の固定ベルトを通すだけの簡単装着。
フラップはワンアクションで開閉できるマグネット式。
開口部は荷物が落ちる心配が無いダブルファスナー&ストラップ付で、グローブをしたまま簡単に開閉でき荷物の出し入れもスムーズです。
フラップ裏にはスマホを入れられるクリアーポーチつき。
生地には耐久性の高い600デニール コーデュラを採用。
・バッグ容量:2L
・最大積載重量:1kg
・本体重量(付属品込):1kg
・サイズ:H180×W240×D70mm

用途
アップハンドルに装着できるツールバッグ
600mlペットボトルが収納できる2Lサイズ
フラップはマグネット式、開口部はダブルファスナー採用でグローブのまま使える
フラップ裏にタッチパネル対応のスマホポケット付き
600デニールのコーデュラ生地で耐久性を確保
材質600D CORDURA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×240×70 本体質量(kg)(付属品込)1 商品DHS-48 バッグ容量(L)2
注意
※ 本商品と車体の接触部分は、傷つきや色移りの可能性があるので、別売のプロテクションシールなどで保護することを推奨します。
※ 内容物に色移りする可能性があるので、内容物はビニール袋に入れるなどの対策を行なってください。
※ 本商品に耐熱性はありません。荷物を入れた状態で、熱源より50mm以上のすきまがあることを確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする