46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420

46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420
46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420
46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420
46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420
46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420
46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420
46191 ユニマウントバッグ レクタ HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 63494420

ユニマウントバッグ レクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個材質600D CORDURA/合皮注文コード63494420品番46191
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

エンジンガードやグラブバー付近の装着に適した縦長3.5Lサイズ。
車載工具やガソリン携行ボトル、パンク修理キット等の収納に便利です。
エンジンガードの左右に取り付ければ車体迫力もアップ。
バッグに巡らせたパルステープが取り付け自由度を高め、付属の固定ベルトを通すだけの簡単装着。
フラップはワンアクションで開閉できるマグネット式。
開口部は荷物が落ちる心配が無いダブルファスナー&ストラップ付で、グローブをしたまま簡単に開閉でき荷物の出し入れもスムーズです。
生地には耐久性の高い600デニール コーデュラを採用。
・バッグ容量:3.5L
・最大積載重量:1kg
・本体重量(付属品込):1kg
・サイズ:H240×W160×D90mm

用途
エンジンガードに装着できる縦長ツールバッグ
車載工具やガソリン携行ボトル、パンク修理キット等が収納できる3.5Lサイズ
フラップはマグネット式、開口部はダブルファスナー採用でグローブのまま使える
600デニールのコーデュラ生地で耐久性を確保
材質600D CORDURA/合皮寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×160×90本体質量(kg)(付属品込)1商品DHS-52バッグ容量(L)3.5
注意
※ 本商品と車体の接触部分は、傷つきや色移りの可能性があるので、別売のプロテクションシールなどで保護することをおすすめします。
※ 内容物に色移りする可能性があるので、内容物はビニール袋に入れるなどの対策を行なってください。
※ 本商品に耐熱性はありません。荷物を入れた状態で、熱源より50mm以上のすきまがあることを確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする