タバタの酵素

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(kg)20kg梱包【紙袋】 注文コード63504518 品番C20D-0557
販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

各種素材が飼料中の栄養素を効率的に吸収。家畜の健康的な体力づくりに。《酵素入り混合飼料》【家畜の健康をサポート】
腸内菌叢改善への期待【乳酸菌】
胃腸内有害バクテリウムや異常物質を吸収
下痢止作用・消化器疾病予防への期待
新組織再生を促進する作用への期待
20種類のアミノ酸含有
酵素と天然アミノ酸による相乗効果
正常な腸内環境を維持
殺菌乳酸菌とビフィズス菌のW効果【期待できる効果】
肉質改善
枝肉重量
健康な牛の育成
乳質改善
大腸菌症改善
下痢対策
食い込み改善
免疫強化生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。

用途給餌の際、飼料に混ぜて与えてください。〜推奨給餌量例〜【推奨使用量(目安)】・牛・仔牛・・・10〜20g/日/頭・肥育牛・・・・20〜50g/日/頭・豚・・・・・・1kg/飼料1t当り 仕様●含有資料:添加物/セルラーゼ(繊維分解酵素)/酸性プロテアーゼ(タンパク質分解酵素)/ニコチン酸/着香料●推奨対象:豚/牛(仔牛・繁殖牛・排卵牛及び全般) 材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋 形状粉末 内容量(kg)20kg梱包【紙袋】 原材料炭酸カルシウム/天然ケイ酸アルミニウム/玄米/米麹/オリゴ糖/無水ケイ酸/ビフィズス菌/乳酸菌
注意
※水溶性ではございません。
※直射日光・高温多湿を避けて保存ください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。
※メーカー在庫品となる為、入れ違いで在庫切れの場合がございます。予めご了承下さいませ。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする