KANZOUKINGBABY

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内容量(kg)2 注文コード63504554 品番C20D-0561
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

ファブリック大西のKANZOUを配合!【甘草KANZOU】と【タバタの乳酸菌】がコラボ!ミルクに溶かして使えるタイプです。KANZOUKINGの栄養素と乳酸菌が腸管直行!腸を整え栄養素を効率的に消化吸収、本来持っている免疫力を刺激して高めます。【期待される効果】
肉質改善
枝肉重量
健康な牛の育成
乳質改善
大腸菌症改善
下痢対策
食い込み改善生菌の多くは胃酸に弱く、腸まで届きにくい特徴があります。そこで【殺菌乳酸菌】のトップブランド【EC-12】を配合。胃酸による減少がないため、腸まで届きやすい、可能性大な乳酸菌を採用しています。

用途ミルクに混ぜて与えてください。推奨給餌量例【哺乳期〜育成期】・体重150kg=10g/日(目安) 仕様推奨対象牛:牛 材質外袋:アルミ袋/内袋:ポリ袋 形状粉末 内容量(kg)2
注意
※哺乳ロボット等に使用すると、機械の故障の原因になる場合がございますので、メーカーは推奨しておりません。
※直射日光・高温多湿を避けて保存ください。
※開封後はなるべく早くご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする