お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。 画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm