マミーボトル和牛用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63505017 品番 C20A-0314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》
取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上
隅々まで洗浄可能な形状
電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)
乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現
丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です
ぼた落ちを抑える事が可能
空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません
クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です
キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色
ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります
単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。

質量(g)338 容量(L)3.5 内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×125×425

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする