畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63505227 品番C20A-0513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!
換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房
火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心
動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります
動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません
簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます
チェーン調節で細やかな温度調節を実現
温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!
据置き型に代わる暖房器具として注目されています
電気代を節約できるカーボンヒーター
速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです
天井に穴を開けない設置例もございます

用途
炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。
強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能
安全スイッチ付で安心構造
付属品●結束バンド:2本 仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF 質量(kg)約10.5 定格3相200V-2100W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168 コード約2.5m(4芯) プラグ接地引掛3P20A-250V 発熱体カーボンヒーター700W3灯式

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする