フィードペイル8Q2個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード63505665 品番C20A-0057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる種類の家畜の飼育・給餌に最適です。耐衝撃性に優れたプラスチック製。便利な目盛付。納屋・牧草地等での携帯用の使用に最適です。持ち運びや保管のために積み重ね可能。耐久性のある成形ブラケット。子馬・山羊・羊・小型の馬・その他多くの小型家畜にとって理想的なサイズです。

寸法(mm)【フック部分】外寸:約130×50×70、掛け幅:約35以内 容量(L)7.6 寸法(幅W×高さH)(mm)230×210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする