モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 63505814 品番 C20A-0186
販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。

用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。 仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198 材質プラスチック 入数1箱(10個入)
注意
※ナンバー無し
※画像と実際の製品の色味が異なる場合がございます。
※屋外やそれに近い倉庫で保管されますと、装着時割れが生じ易くなります。
※使用前、室内・車内に一度移してからご使用ください。モーリングに使用している『ナイロン12』は水分を含んでいます。冬季の低温乾燥時、この水分が蒸発し、弾力性が減少する性質があります。
※ナイロン12:リサイクル可能素材

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする