C20A-0219 イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産) 63505857

C20A-0219 イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産) 63505857
C20A-0219 イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入 タバタ(畜産) 63505857

イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード63505857品番C20A-0219
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。

用途材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
注意
※発送までに2週間前後
※ご注文数量・在庫状況により2週間以上掛る場合がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする