タバタ(畜産)
タバタ(畜産)の 酪農・畜産資材・動物用品
タバタ(畜産)の 酪農・畜産資材
タバタ(畜産)の 酪農・畜産その他
イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
63505875
品番
C20A-0219
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。
用途
牛
材質
樹脂
寸法(mm)
76×58
色
赤
適合器具
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
注意
※発送までに2週間前後
※ご注文数量・在庫状況により2週間以上掛る場合がございます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650