- 水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用 和信ペイント 63507029

※色見本

- 水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用 和信ペイント 63507029
- 水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用 和信ペイント 63507029

水性ウレタンニス 屋内木部・木製品用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
つや消しエボニー
内容量1缶(1.6L)注文コード63507029品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、菓子皿や箸などの食器にも使用できます。
また、お子様のおもちゃや食卓にもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)

用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)つや消しエボニータイプつや消しエボニー乾燥時間(分)90(20℃)塗り面積(m2)18主成分水性ウレタン系エマルション主な用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)希釈剤水(原液のままでも使用できます)使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗回数2回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする