曜日別特売
K-210-25-680 04+04 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63507073

K-210-25-680 04+04 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63507073
K-210-25-680 04+04 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63507073
K-210-25-680 04+04 ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) SUS金具 十川ゴム 63507073

ハイドロリックホース K-210-25(両端金具04) SUS金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長l(mm)680
680
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
内容量1本注文コード63507073品番K-210-25-680 04+04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,656
販売価格(税別)
55,142
用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)92最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)300寸法C(mm)9.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称25ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具04ねじTG1全長l(mm)680適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)82.3補強層2W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)37.2質量(g/m)ホース/1760寸法HEX(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)21.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする