ナイキ
ナイキの デスク・テーブル
ナイキの ワークデスク・簡易テーブル
ナイキの サイドテーブル・ミニテーブル
サイドテーブル
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63509734
品番
KLYL40-P-PI
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
簡単に持ち運び出来て、ドリンク類や資料をさっと置くことができます。
高さ地代の天板をレイヤー状に重ねることでレイアウトパターンを変更することができます。
高さ(mm)
450
奥行(mm)
506
色(天板)
ピンク
色(脚部)
ピンク
材質
天板:メラミン化粧板張り
間口(mm)
555
天板厚さ(mm)
40
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
555×506×450
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません