※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイドテーブル

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63509804 品番 KLYH40-N-NBL
参考基準価格(税別)¥73,900 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

簡単に持ち運び出来て、ドリンク類や資料をさっと置くことができます。
高さ地代の天板をレイヤー状に重ねることでレイアウトパターンを変更することができます。

高さ(mm)550 奥行(mm)520 色(天板)ナイルブルー 色(脚部)ナイルブルー 材質天板:メラミン化粧板張り 間口(mm)555 天板厚さ(mm)40 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)555×520×550

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする